大型表示器

大型表示器 - 鶴賀電機

LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能

電源電圧(V)AC100~240適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定質量(kg)5取付方式壁掛け入力種類BCDスイッチケース内部(電源)耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)ケース寸法(mm)W540×H180入力BCD並列入力保存温度(℃)-20~70機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示入力信号"H"=16.8~24V "L"=0~3.8V(レベル)単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下)表示桁数4桁絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色マンセル 5Y 7/1周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと)ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)動作周囲温度(℃)0~40電圧許容範囲(V)AC90~250V入力レベル24Vオープンコレクタ表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467083763018-65-A-51-5
220,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする