曜日別特売

SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V

SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V - Panasonic(パナソニック)
仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金質量(kg)約0.18規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)締付トルク(N・m)2.0~2.5周囲湿度(%RH)45~85動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)動作電圧(過電圧)130±5定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁式耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。機械的開閉耐久性0.4万回電気的開閉耐久性6000回極数・素子数3P3E適合圧着端子14-5フレーム(AF)50耐電圧(V/min)2000接続可能電線 撚線(mm2)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46718474BSH35035
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする