Panasonic(パナソニック)
3P100A トロリーダクト
材質
(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金
極数
3P
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718483
DH6432K2
2
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46718499
DH6433K2
3
¥
41,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください