Panasonic(パナソニック)
フル2線T/U付6Aリレー片切 同時駆動(4回路用)(分電盤用)
用途
分電盤用
材質
ボディ・カバー:PC/AS樹脂(アイボリー)、扉・端子カバー:ポリカーボネイト(透明)、端子ねじ:鋼線/亜鉛めっきクロメート(三価)・ニッケルめっき
タイプ
同時駆動用
規格
電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
6
出力形態
接点出力:片切
回路数
出力回路数:4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718544
WR341619
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください