MMポート用SWHUB(1G)

MMポート用SWHUB(1G) - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)(最大)3.9定格入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz使用湿度範囲10%RH~90%RH(結露なきこと)動作表示【電源】(LED)電源「入」時:緑点灯、電源「切」時:消灯、【LINK/ACT.】[色で通信速度を表示]青色:1000M全二重モード、緑色:100M全二重または半二重モード、橙色:10M全二重または半二重モード、[点灯/点滅で状態を表示]点灯:端末との接続(リンク)が正常、点滅:データを送受信中適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子(電線差込式)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46718623WTJ8501K
51,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする