三菱電機
LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様
定格:初期照度補正・調光(信号)20~100%
消費電力(W)
38
定格電圧(V)
AC100~242
角度(°)
(1/2ビーム角区分)A:171/B:111
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×2
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)131.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
34
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4990
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718693
ELLKV4342BAHX(25N5)
¥
51,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください