曜日別特売

マジックタグ

マジックタグ - オーム電機
(1件のレビュー)

コードに名前を付けられる、識別用マジックタグ。
コードに巻いて使います。
配線の識別など、いろいろな用途に使用できます。

アソート材質【マジックテープ】ポリエステル/ポリウレタン、【タグ】PVC寸法(幅W×長さL)(mm)【マジックテープ】12×90、【タグ】20×32、【紙札】15×30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46718885DZ-MTA129AS
198
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46718885
2020-05-28
用途: 結束
製造業

思ったよりもマジックテープが短くて、もう少し長い物が有ればいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする