2本ローラーラミネーター

2本ローラーラミネーター - フェローズ2本ローラーラミネーター - フェローズ

フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定)
便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル)
万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)

方式(ラミネート)ホットラミネート加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間4分最大ラミネート厚さ(mm)0.5保証期間6ヶ月ローラー数2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105ラミネート幅(mm)325(投入)温度設定2段階フィルム厚さ(μm)75~125(加工)A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ)対応フィルム厚さ(μm)75~125内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
ラミネート速度(mm/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46718998Lunar+A3A3シルバー/グレイ300(加工)
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
46719007Lunar+A4A4シルバー/グレイ240(加工)
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする