アピカノート セミB5

アピカノート セミB5 - 日本ノートアピカノート セミB5 - 日本ノートアピカノート セミB5 - 日本ノートアピカノート セミB5 - 日本ノートアピカノート セミB5 - 日本ノートアピカノート セミB5 - 日本ノートアピカノート セミB5 - 日本ノートアピカノート セミB5 - 日本ノート
(2件のレビュー)

温かみのあるグリーンベースの毛入表紙に伝統的な飾り罫を施し、本文用紙には中性紙を使用しております。

サイズセミB5寸法(幅W×高さH)(mm)179×252製本糸綴じ内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
罫幅(mm)
行数
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467190346B100635B罫100
630
469
516(税込)
当日出荷
251791946A30730A罫30
200
168
185(税込)
当日出荷
764662256B50635B罫/通し罫50枚
340
299
329(税込)
当日出荷
764662346B80635B罫/通し罫80枚
520
439
483(税込)
当日出荷
529813396A40730A罫/通し罫40
260
229
252(税込)
当日出荷
529813486A50730A罫/通し罫50
340
299
329(税込)
当日出荷
529813576A80730A罫/通し罫80
520
449
494(税込)
4日以内出荷
529813666A100730A罫/通し罫100
630
539
593(税込)
当日出荷
529813756A150730A罫/通し罫150
980
839
923(税込)
当日出荷
529813846B30635B罫/通し罫30
200
179
197(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25179194
2022-08-05
用途: 帳簿
建設業・工事業

罫線が青色ではっきりしていて、端まであるので、隅の方まで無駄なく使えます。
表紙もしっかりしていて、いいと思います。

対象商品 : 46719034
2022-03-13
用途: 中高生の学習
教育・研究機関

計算をしたり、メモを書いたり、解答用紙にしたり、子ども達が思い思いの方法で使用しています。このノートを使うときは、「消さない」で使うようにしています。そうすることで、自分が間違った経緯もわかり、どれだけ勉強してきたかも目に見えてわかるので、やる気につながります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする