日本ノート
カレッジアニマル学習帳 連絡帳 タテ14行
人気の動物イラスト柄の学習帳。
ノートを使うのが楽しくなる可愛くておしゃれなデザインなので、子供たちのやる気もアップ!
こだわりの裏表紙イラストにも注目!
サイズ
B5
科目
連絡ノート
質量(g)
125
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
罫
10mmタテ罫
適合年齢(歳)
小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生
製本
糸綴じ
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719059
LP83
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください