曜日別特売

コンドル ポリシャーCP-12MA 高速防滴

コンドル ポリシャーCP-12MA 高速防滴 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12MA 高速防滴 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12MA 高速防滴 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12MA 高速防滴 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12MA 高速防滴 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12MA 高速防滴 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12MA 高速防滴 - CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-12MA 高速防滴 - CONDOR(山崎産業)

機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。
安全性を高めた高速ポリシャー。
高速・防滴仕様。
防滴:少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴対応の密閉式モーターカバー付です。
水はねの気になる場所での清掃作業も安全に行えます。

用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。回転数(min-1[r.p.m])200/240質量(kg)27電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ブラシ・ポリシャー用プレートは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46719086E-168-1
268,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする