曜日別特売

AGA形 コントロールボックス 3点用(壁掛型)

AGA形 コントロールボックス 3点用(壁掛型) - IDEC(和泉電気)

IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックス。
30コントロールユニットを採用!

仕様防噴流形材質アルミダイカスト種類壁掛使用温度範囲(℃)-25~50(氷結不可)定格絶縁電圧(V)600(ブザー付は250)保護等級IP65相対湿度45~85%RH(結露不可)塗装色メラミン樹脂塗装・5Y7/1半つや(容器外面のみ)取付穴径(Φmm)30絶縁抵抗(Ω)5以上耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46719147AGA3104YBブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46719156AGA3104YGグリーン
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする