9VA昼白色センサ有防犯灯

9VA昼白色センサ有防犯灯 - 東芝ライテック
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.2仕様電源ユニット・照度センサー内蔵材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル質量(kg)0.65本体:マイルドホワイト、グローブ:透明使用温度範囲(℃)-20~35平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)117.3塗装本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装入力電流(A)0.096光束(Lm)器具:1080LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(耐雷・コモンモード)グリーン購入法適合内容量1個
注意
※調光はできません。
※重耐塩形が求められる地域では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46719208LEDK-78930NP-LS1
34,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする