カーメイト
ルーノ リキッド ボタニカル
爽やかなフルーティ・フローラルがやさしく香る。
天然香料配合&天然由来の消臭エキスを使用。
色
ブラウン
取付
置き型
質量(g)
220
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×58×58
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46710433
L821
アップル&ジャスミン
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46710449
L822
レモン&ジャスミン
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください