カーメイト
ルーノ ゲル ボタニカル
爽やかなフルーティ・フローラルがやさしく香る。
天然香料配合&天然由来の消臭エキスを使用。
色
ブラウン
取付
置き型
質量(g)
170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
53×61×61
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46710458
G1611
アップル&ジャスミン
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46710467
G1612
レモン&ジャスミン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください