曜日別特売

カラーコーン用カバー

カラーコーン用カバー - TRUSCOカラーコーン用カバー - TRUSCOカラーコーン用カバー - TRUSCOカラーコーン用カバー - TRUSCOカラーコーン用カバー - TRUSCOカラーコーン用カバー - TRUSCOカラーコーン用カバー - TRUSCOカラーコーン用カバー - TRUSCO
(2件のレビュー)

環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。
コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用材質ノンフタル酸軟質ビニール寸法(mm)430×290質量(g)57表示両面縦(mm)430横(mm)290内容量1枚
注意
※コーンは別売です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46710878T385-50A駐車禁止
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
46710887T385-53B立入禁止
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
46710896T385-56A安全通路
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
46710905T385-57A足もとにご注意
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
46710914T385-58A歩行者通路
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
46710923T385-70A白無地
920
789
868(税込)
当日出荷
46710939T385-701A作業中
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46710878
2024-03-04
用途: 駐車場に使用
風の森接骨院医療・福祉・介護関連業

手軽で安価で便利。見た目も見やすいので良かったです。

対象商品 : 46710887
2023-04-19
用途: 立ち入り禁止コーンの効果アップ

モノタロウのカラーコーンに乗せて使おうと思い購入
ただし上の方がゆるいため、ちょっと残念(立入禁止の「立入」部分のあたりまで幅がゆるい)
使えなくはないのでそのまま使います
規格が違うとは思っていなかったのですが、組み合わせはちょっと注意ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする