曜日別特売

腕章

腕章 - TRUSCO腕章 - TRUSCO腕章 - TRUSCO腕章 - TRUSCO腕章 - TRUSCO腕章 - TRUSCO腕章 - TRUSCO腕章 - TRUSCO
(4件のレビュー)

着脱の簡単なマジックテープ式です。

用途工事現場・工場などで作業する人に材質ノンフタル酸軟質ビニール仕様マジックテープ・上部安全ピン付質量(g)31加工ダブル加工縦(mm)85横(mm)400内容量1枚
注意
※社名は入れることができません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46710948T847-08A安全パトロール
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
46710957T847-13A玉掛責任者
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
46710966T847-15A工事責任者
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
46710975T847-18A合図者
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
46710984T847-20A作業責任者
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46710948
2023-10-10
用途: パトロール時
製造業

食品会社なので、安全ピンの使用が禁止されており、マジックテープのみでの使用で考えておりましたが、マジックテープのみだとズレてきます。マジックテープの範囲を広げていただきたいです。

対象商品 : 46710948
2023-01-17
用途: 社内パトロール
株式会社かわでん

社内パトロール時に活用しています。
他社で良いものが無く、総括安全衛生責任者と合わせるとこれが良いかと思い購入です。

対象商品 : 46710948
2021-06-18
用途: 安全パトロールの時
建設業・工事業

白地なので見やすく、目立つ。
熱がこもらないので、夏でも使い易い。
下地の色を選べるといいなと思う。

対象商品 : 46710966
2020-02-20
用途: 機器の交換工事
住友金属鉱山エンジニアリング株式会社建設業・工事業

文字は見やすく、安全ピンがあるのでズレがない。作業服の上に着用するなら問題ないが、防寒服の上に着用するには長さが足りない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする