曜日別特売

シングルチャージャー

シングルチャージャー - KENWOODシングルチャージャー - KENWOODシングルチャージャー - KENWOOD

専用ニッケル水素バッテリーパックUPB-5Nをトランシーバー本体に装着した状態で充電可能です。
従来品UBC-4に比べて充電時間が4分の1まで短縮されました。
別売のACアダプタUBC-8MLと組み合せて本製品を最大6連結して無線機を6台同時に充電することが可能です。

付属品専用ACアダプタトラスコ品番182-5657適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10質量(g)100ケーブル長(m)約1.9LED色【赤】充電中、【緑】充電完了充電時間(時間)約2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46711106UBC-10
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする