曜日別特売
モノタロウ

スコップ 樹脂柄

スコップ 樹脂柄 - モノタロウスコップ 樹脂柄 - モノタロウスコップ 樹脂柄 - モノタロウスコップ 樹脂柄 - モノタロウ
(21件のレビュー)

価格重視のスコップです。

用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。材質(本体)スチール、(柄部)プラスチック(本体)黒、(柄部)赤先端長(mm)約135内容量1本
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。使用前には製品にがたつき等無いか確認し、軍手等の保護具を装着して作業を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46769836-約263
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46769845-約268
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46769845-46769836-- スコップ 樹脂柄 モノタロウ 46769836スコップ 樹脂柄モノタロウ1本
139
税込153
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-11
用途: 使いやすい

使いやすいく、持ち手が握りやすい。根元が曲がらない形状で良いと思います。

対象商品 : 46769836
2024-01-30
用途: 様々な植物に

きちんと読まずに購入してしまい、樹脂なのは柄だけでした。
(黒い部分は金属でした)
モノタロウさんのステンレスのスコップもだいぶ前から愛用させて頂いておりますが、ステンレスのは柄の部分が細く、私は握力が弱いので握るのにさらに力が要りますが、こちらのスコップの柄は太めでとても握りやすいです!
握力が弱い人にオススメです。

対象商品 : 46769845
2024-04-03
用途: 園芸の時に使用

鉢替えとかその他、色々な時に使用しています、
鉢替えの時は特に便利です。

対象商品 : 46769845
2024-01-27
用途: 苗の植え替え
運輸・通信業

野菜 花などの植え替えに使用 思ったよりも作りしっかっり 活躍してくれそうです

対象商品 : 46769836
2023-09-26
用途: 園芸
建設業・工事業

見た目も安っぽくなく、スコップ部分も厚みがあり柄の継ぎ目もしっかりした作りで少々硬い土でも曲がりません。

対象商品 : 46769845
2023-07-27
用途: 芝の苗を植える時
豊島区立三芳グランドサービス業

多少の堅い土を掘っても曲がったりしない丈夫なスコップが欲しくてモノタロウで購入しました。狙い通り丈夫なうえ、通常のスコップより幅が狭いので使いやすくてとても満足しております。

対象商品 : 46769836
2023-05-10
用途: 園芸等
建設業・工事業

価格の割にしっかりした作りです。100均の商品は固い土だと曲がってしましますがこれなら大丈夫です。柄が赤だけでなくいろいろな色があれば楽しそう。

対象商品 : 46769845
2023-04-07
用途: ガーデニングの作業
サービス業

小さめのサイズですが、シンプルで使いやすい。小さいので細かい作業もできるので便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
材質本体は、メッキ加工されているのか、焼付けされているかどちらでしょうか。
回答:
金属部分は、焼付け塗装になります。
2024-06-24
質問:
重さはどれぐらいでしょうか。
回答:
注文コード46769836 約107g
注文コード46769845 約85g になります。
2024-06-24
質問:
食品にも使用可能でしょうか。
回答:
食品にはご使用いただけません。
2024-06-24

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする