大和産業
ショッピングカート YT99-C100
従来のカゴ3個乗せカートに比べて、10cm以上カート幅が狭くなり収納スペース削減。
カゴ3個乗せが出来るので、生鮮食品と衣料品・生活用品などを分けて、お買い物が出来ます。
材質
スチール
幅(mm)
ネスティング:130
表面処理
カラーコーティング
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※公道での使用は出来ません。
※過剰に重い荷物も載せないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46711334
YT99-C100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300