コクヨ
ハードクリヤーホルダー〈モッテ〉
中仕切りが丈夫なので、大事な書類が折れないようにしっかり保護!外出時のかばんの中でも安心。
書類が落ちにくい脱落防止ストッパー付き。
書類の分類ができる両サイドポケット。
幅(mm)
223
寸法(mm)
312×223×2
サイズ
A4
高さ(mm)
312
仕切り
あり
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46711474
フ-LMD750LB
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46711483
フ-LMD750LG
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46711499
フ-LMD750LM
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46711508
フ-LMD750LP
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46711517
フ-LMD750V
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46711526
フ-LMD750Y
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る