モノタロウ

ストレッチフィルムホルダー 自立式 アルミ製 グリップハンドルタイプ

ストレッチフィルムホルダー 自立式 アルミ製 グリップハンドルタイプ - モノタロウストレッチフィルムホルダー 自立式 アルミ製 グリップハンドルタイプ - モノタロウストレッチフィルムホルダー 自立式 アルミ製 グリップハンドルタイプ - モノタロウ
(3件のレビュー)

3紙管サイズ対応可能、2サイズ(幅)ストレッチフィルムにも対応可能、汎用性が高く、作業性の効率UPを実現、自立可能

用途ストレッチフィルム巻く時セットすると、楽に作業できます。幅(mm)260全長(mm)465材質(本体)アルミ/ゴム適合幅(mm)300/500材質(クリップ)EVA適合紙管(mm)37.5/50/76繰り返し・詰め替え対応内容量1個
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46820656-
6,598
7,258(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46820656
2021-07-26
用途: 久々に不評でした、
株式会社ステントス

ストレッチフィルムを巻くのに便利かと思い購入しましたが、担当者には不評でした。
基本的にこのホルダー自体が、重いので、扱いにくくフィルムを持って手回しでした方がよいとのことでした。 梱包するものがターンテーブルに乗っていて回転するのであれば、非常に使い勝手が良いのではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 46820656
2021-05-28
用途: 倉庫内での梱包作業
卸売・小売業

腰への負担がすごく楽になり、巻きの強さも調整できるので追加で購入しました。

対象商品 : 46820656
2020-10-09
用途: 製品の梱包

腰のかがみ具合が少なくて済み、無いのと比べれば全然楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする