曜日別特売

ポスター用スタンド看板マグネジ

ポスター用スタンド看板マグネジ - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ - 常磐精工

従来品に比べポスター交換を簡単に行う事ができ、約10秒でポスター差し替え+位置決めまで行えます。
パネルフレームが無いおしゃれなデザインでポスターを美しく展示できます。

用途店舗前等に設置して、ポスター写真等の展示に使用できます。材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上(シルバー)、磁石/ネオジウム磁石内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。※個人宅への配送はできません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
材質
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46712479PSSKMN-A2KW-片面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:A2
23,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712488PSSKMN-A2KB-片面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:A2
24,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712506PSSKMN-A2RW-両面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:A2
45,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712515PSSKMN-A2RB-両面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:A2
47,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712533PSSKMN-B2KW-片面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:B2
24,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712549PSSKMN-B2KB-片面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:B2
25,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712567PSSKMN-B2RW-両面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:B2
47,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712576PSSKMN-B2RB-両面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:B2
49,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712594PSSKMN-A3TTKW4.5片面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:A3
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712603PSSKMN-A3TTKB4.5片面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:A3
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712628PSSKMN-A3TTRW6.2両面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:A3
41,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712637PSSKMN-A3TTRB6.2両面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:A3
41,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712655PSSKMN-A1LKW-片面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:A1
26,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712664PSSKMN-A1LKB-片面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:A1
27,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712689PSSKMN-A1LRW-両面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:A1
51,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712698PSSKMN-A1LRB-両面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:A1
54,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712716PSSKMN-A1KW-片面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:A1
26,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712725PSSKMN-A1KB-片面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:A1
27,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712743PSSKMN-A1RW-両面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:A1
51,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712759PSSKMN-A1RB-両面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:A1
54,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712777PSSKMN-B1LKW9.0片面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:B1
36,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712786PSSKMN-B1LKB9.0片面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:B1
37,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712804PSSKMN-B1LRW14.0両面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:B1
71,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712813PSSKMN-B1LRB14.0両面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:B1
74,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712838PSSKMN-B1KW-片面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:B1
36,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712847PSSKMN-B1KB-片面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:B1
37,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712865PSSKMN-B1RW-両面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:B1
71,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712874PSSKMN-B1RB-両面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:B1
74,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712899PSSKMN-B1YLKW-片面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:B1
43,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712908PSSKMN-B1YLKB-片面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:B1
44,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712926PSSKMN-B1YLRW-両面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:B1
78,400
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712935PSSKMN-B1YLRB-両面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:B1
80,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712953PSSKMN-A0YLKW-片面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:A0
48,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712969PSSKMN-A0YLKB-片面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:A0
49,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712987PSSKMN-A0YLRW-両面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:A0
94,200
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46712996PSSKMN-A0YLRB-両面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:A0
96,400
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46713014PSSKMN-B0YLKW-片面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:B0
71,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46713023PSSKMN-B0YLKB-片面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:B0
72,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46713048PSSKMN-B0YLRW-両面面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明ポスター:B0
142,600
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46713057PSSKMN-B0YLRB-両面面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明ポスター:B0
144,800
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする