曜日別特売

一次元バーコードリーダー(USB)

一次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム一次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム一次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム一次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム

本体重量はわずか 95g!
様々な規格のバーコードに対応する読取性能

仕様PCS値:≧45%対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外)光源(nm)λ=660・可視光Red LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%)プロセッサーマイクロ:32bit動作電流(mA)100~120動作温度範囲(℃)0~50スキャンレートMAX200 スキャン/秒ケーブル形状ストレート
注意
※お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46719497TSK-e(US)/HOL-10(B)×101セット(10台)有線USBセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46719488TSK-e(US)/HOL-10(W)×101セット(10台)有線USBセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46719479TSK-e(US)×101セット(10台)有線USBセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
59,000
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644625TSK-e(US)1個-USBセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
57644634TSK-e(US)/HOL-10(W)1セット有線USBセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
7,800
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644643TSK-e(US)/HOL-10(B)1セット有線USBセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
7,800
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644659TSK-e(US)×51セット(5台)有線USBセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
30,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644668TSK-e(US)/HOL-10(W)×51セット(5台)有線USBセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644677TSK-e(US)/HOL-10(B)×51セット(5台)有線USBセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46719418TSK-e(US)1個--センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作ウィンドウ:82--1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46719436TSK-e(US)/HOL-10(B)1セット--センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作ウィンドウ:82--1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46719427TSK-e(US)/HOL-10(W)1セット--センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作ウィンドウ:82--1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46719463TSK-e(US)/HOL-10(B)×51セット(5台)--センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作ウィンドウ:82--1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46719454TSK-e(US)/HOL-10(W)×51セット(5台)--センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作ウィンドウ:82--1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46719445TSK-e(US)×51セット(5台)--センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作ウィンドウ:82--1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46719418TSK-e(US)57644625TSK-e(US)TSK-e(US) 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644625一次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
46719436TSK-e(US)/HOL-10(B)57644643TSK-e(US)/HOL-10(B)TSK-e(US)/HOL-10(B) 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644643一次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム1セット
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
46719427TSK-e(US)/HOL-10(W)57644634TSK-e(US)/HOL-10(W)TSK-e(US)/HOL-10(W) 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644634一次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム1セット
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
46719463TSK-e(US)/HOL-10(B)×557644677TSK-e(US)/HOL-10(B)×5TSK-e(US)/HOL-10(B)×5 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644677一次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム1セット(5台)
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
46719454TSK-e(US)/HOL-10(W)×557644668TSK-e(US)/HOL-10(W)×5TSK-e(US)/HOL-10(W)×5 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644668一次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム1セット(5台)
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
46719445TSK-e(US)×557644659TSK-e(US)×5TSK-e(US)×5 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644659一次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム1セット(5台)
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする