曜日別特売

一次元バーコードリーダー(RS232C)

一次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム一次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム一次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム一次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム一次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム一次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム一次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム

本体重量はわずか 95g!
様々な規格のバーコードに対応する読取性能

動作電流(mA)100~120スキャンレートMAX200 スキャン/秒
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46719585TSK-e(RS)/HOL-10(B)×101セット(10台)有線RS232Cセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46719576TSK-e(RS)/HOL-10(W)×101セット(10台)有線RS232Cセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954016TSK-e(RS)/HOL-10(B)/SAPA05010JP×101セット---Code 39/Full ASCII Code 39/Code 32/Code 128/Code 93/Code 11/Codabar/NW7/All UPC/EAN/JAN code (EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E/EAN-128)/Interleave 2 of 5/STD 2 of 5/Industrial 2 of 5/matrix 2 of 5/Chinese Postage Code/IATA/MSI/PLESSY/Italian Pharmacy Code/Telepen.95(本体のみ)--1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954007TSK-e(RS)/HOL-10(W)/SAPA05010JP×101セット---Code 39/Full ASCII Code 39/Code 32/Code 128/Code 93/Code 11/Codabar/NW7/All UPC/EAN/JAN code (EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E/EAN-128)/Interleave 2 of 5/STD 2 of 5/Industrial 2 of 5/matrix 2 of 5/Chinese Postage Code/IATA/MSI/PLESSY/Italian Pharmacy Code/Telepen.95(本体のみ)--1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46719567TSK-e(RS)×101セット(10台)有線RS232Cセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
69,000
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644686TSK-e(RS)1個有線RS232Cセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
7,300
7,298
8,028(税込)
当日出荷
57644695TSK-e(RS)/HOL-10(W)1セット有線RS232Cセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
8,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644704TSK-e(RS)/HOL-10(B)1セット有線RS232Cセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
8,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644713TSK-e(RS)×51セット(5台)有線RS232Cセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
35,500
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644729TSK-e(RS)/HOL-10(W)×51セット(5台)有線RS232Cセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644738TSK-e(RS)/HOL-10(B)×51セット(5台)有線RS232Cセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953858TSK-e(RS)/SAPA05010JP1セット---Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93,Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13,EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5,STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.95(本体のみ)--1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
60953946TSK-e(RS)/SAPA05010JP×101セット--一次元Code 39/Full ASCII Code 39/Code 32/Code 128/Code 93/Code 11/Codabar/NW7/All UPC/EAN/JAN code (EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E/EAN-128)/Interleave 2 of 5/STD 2 of 5/Industrial 2 of 5/matrix 2 of 5/Chinese Postage Code/IATA/MSI/PLESSY/Italian Pharmacy Code/Telepen.95(本体のみ)--1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953955TSK-e(RS)/HOL-10(W)/SAPA05010JP1セット---Code 39/Full ASCII Code 39/Code 32/Code 128/Code 93/Code 11/Codabar/NW7/All UPC/EAN/JAN code (EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E/EAN-128)/Interleave 2 of 5/STD 2 of 5/Industrial 2 of 5/matrix 2 of 5/Chinese Postage Code/IATA/MSI/PLESSY/Italian Pharmacy Code/Telepen.95(本体のみ)--1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953964TSK-e(RS)/HOL-10(B)/SAPA05010JP1セット---Code 39/Full ASCII Code 39/Code 32/Code 128/Code 93/Code 11/Codabar/NW7/All UPC/EAN/JAN code (EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E/EAN-128)/Interleave 2 of 5/STD 2 of 5/Industrial 2 of 5/matrix 2 of 5/Chinese Postage Code/IATA/MSI/PLESSY/Italian Pharmacy Code/Telepen.95(本体のみ)--1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953980TSK-e(RS)/SAPA05010JP×51セット---Code 39/Full ASCII Code 39/Code 32/Code 128/Code 93/Code 11/Codabar/NW7/All UPC/EAN/JAN code (EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E/EAN-128)/Interleave 2 of 5/STD 2 of 5/Industrial 2 of 5/matrix 2 of 5/Chinese Postage Code/IATA/MSI/PLESSY/Italian Pharmacy Code/Telepen.95(本体のみ)--1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953989TSK-e(RS)/HOL-10(W)/SAPA05010JP×51セット---Code 39/Full ASCII Code 39/Code 32/Code 128/Code 93/Code 11/Codabar/NW7/All UPC/EAN/JAN code (EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E/EAN-128)/Interleave 2 of 5/STD 2 of 5/Industrial 2 of 5/matrix 2 of 5/Chinese Postage Code/IATA/MSI/PLESSY/Italian Pharmacy Code/Telepen.95(本体のみ)--1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953998TSK-e(RS)/HOL-10(B)/SAPA05010JP×51セット---Code 39/Full ASCII Code 39/Code 32/Code 128/Code 93/Code 11/Codabar/NW7/All UPC/EAN/JAN code (EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E/EAN-128)/Interleave 2 of 5/STD 2 of 5/Industrial 2 of 5/matrix 2 of 5/Chinese Postage Code/IATA/MSI/PLESSY/Italian Pharmacy Code/Telepen.95(本体のみ)--1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46719524TSK-e(RS)/HOL-10(B)1セット--センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作ウィンドウ:82--1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719515TSK-e(RS)/HOL-10(W)1セット--センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作ウィンドウ:82--1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719558TSK-e(RS)/HOL-10(B)×51セット(5台)--センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作ウィンドウ:82--1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719549TSK-e(RS)/HOL-10(W)×51セット(5台)--センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作ウィンドウ:82--1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719506TSK-e(RS)1個--センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作ウィンドウ:82--1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719533TSK-e(RS)×51セット(5台)--センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作ウィンドウ:82--1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719655TSK-e(RS)/GF-12-US0520×101セット(10台)有線RS232Cセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57644747TSK-e(RS)/GF-12-US05201セット有線RS232Cセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
オープン
取扱い終了
代替品有
57644756TSK-e(RS)/HOL-10(W)/GF-12-US05201セット有線RS232Cセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57644765TSK-e(RS)/HOL-10(B)/GF-12-US05201セット有線RS232Cセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57644774TSK-e(RS)/GF-12-US0520×51セット(5台)有線RS232Cセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57644783TSK-e(RS)/HOL-10(W)/GF-12-US0520×51セット(5台)有線RS232Cセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57644799TSK-e(RS)/HOL-10(B)/GF-12-US0520×51セット(5台)有線RS232Cセンサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作85161251.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719594TSK-e(RS)/GF-12-US05201セット--センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作ウィンドウ:82--1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46719628TSK-e(RS)/GF-12-US0520×51セット(5台)--センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザーCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.95(本体のみ)ライトブル0.1(4mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作ウィンドウ:82--1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46719524TSK-e(RS)/HOL-10(B)57644704TSK-e(RS)/HOL-10(B)TSK-e(RS)/HOL-10(B) 一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644704一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました
46719515TSK-e(RS)/HOL-10(W)57644695TSK-e(RS)/HOL-10(W)TSK-e(RS)/HOL-10(W) 一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644695一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました
46719558TSK-e(RS)/HOL-10(B)×557644738TSK-e(RS)/HOL-10(B)×5TSK-e(RS)/HOL-10(B)×5 一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644738一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット(5台)
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
46719549TSK-e(RS)/HOL-10(W)×557644729TSK-e(RS)/HOL-10(W)×5TSK-e(RS)/HOL-10(W)×5 一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644729一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット(5台)
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
46719506TSK-e(RS)57644686TSK-e(RS)TSK-e(RS) 一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644686一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1個
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました
46719533TSK-e(RS)×557644713TSK-e(RS)×5TSK-e(RS)×5 一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644713一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット(5台)
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
46719655TSK-e(RS)/GF-12-US0520×1060953946TSK-e(RS)/SAPA05010JP×10TSK-e(RS)/GF-12-US0520×10 一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60953946一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57644747TSK-e(RS)/GF-12-US052060953858TSK-e(RS)/SAPA05010JPTSK-e(RS)/GF-12-US0520 一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60953858一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57644756TSK-e(RS)/HOL-10(W)/GF-12-US052060953955TSK-e(RS)/HOL-10(W)/SAPA05010JPTSK-e(RS)/HOL-10(W)/GF-12-US0520 一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60953955一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57644765TSK-e(RS)/HOL-10(B)/GF-12-US052060953964TSK-e(RS)/HOL-10(B)/SAPA05010JPTSK-e(RS)/HOL-10(B)/GF-12-US0520 一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60953964一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57644774TSK-e(RS)/GF-12-US0520×560953980TSK-e(RS)/SAPA05010JP×5TSK-e(RS)/GF-12-US0520×5 一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60953980一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57644783TSK-e(RS)/HOL-10(W)/GF-12-US0520×560953989TSK-e(RS)/HOL-10(W)/SAPA05010JP×5TSK-e(RS)/HOL-10(W)/GF-12-US0520×5 一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60953989一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57644799TSK-e(RS)/HOL-10(B)/GF-12-US0520×560953998TSK-e(RS)/HOL-10(B)/SAPA05010JP×5TSK-e(RS)/HOL-10(B)/GF-12-US0520×5 一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60953998一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする