曜日別特売

一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB)

一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) - エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) - エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) - エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) - エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) - エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) - エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) - エフケイシステム

最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー
幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能

仕様PCS値:30%以上読取(mm)距離:10-20 (3mil) 10-60 (4mil) 10-80 (5mil) 10-240 (10mil) 20-330 (13mil) 55-450 (20mil)電流(mA)スタンバイ時:20~30光源(nm)RED LED (660)保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)読み取り速度200 スキャン/秒動作電流(mA)100~120動作温度範囲(℃)0~50読取角度(°)45
注意
※お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46719874TS-5300(B)/HOL-5300×101セット(10台)有線USB2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46719883TS-5300(LG)/HOL-5300×101セット(10台)有線USB2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46719856TS-5300(B)×101セット(10台)有線USB2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
46719865TS-5300(LG)×101セット(10台)有線USB2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644869TS-5300(B)1個-USB2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
57644878TS-5300(LG)1個-USB2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
57644887TS-5300(B)/HOL-53001セット有線USB2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
57644896TS-5300(LG)/HOL-53001セット有線USB2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644905TS-5300(B)×51セット(5台)有線USB2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644914TS-5300(LG)×51セット(5台)有線USB2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644923TS-5300(B)/HOL-5300×51セット(5台)有線USB2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644939TS-5300(LG)/HOL-5300×51セット(5台)有線USB2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
46719795TS-5300(B)/HOL-53001セット---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719804TS-5300(LG)/HOL-53001セット---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719838TS-5300(B)/HOL-5300×51セット(5台)---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719847TS-5300(LG)/HOL-5300×51セット(5台)---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719777TS-5300(B)1個---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719786TS-5300(LG)1個---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719813TS-5300(B)×51セット(5台)---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719829TS-5300(LG)×51セット(5台)---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46719795TS-5300(B)/HOL-530057644887TS-5300(B)/HOL-5300TS-5300(B)/HOL-5300 一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644887一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB)エフケイシステム1セット
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
46719804TS-5300(LG)/HOL-530057644896TS-5300(LG)/HOL-5300TS-5300(LG)/HOL-5300 一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644896一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB)エフケイシステム1セット
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
46719838TS-5300(B)/HOL-5300×557644923TS-5300(B)/HOL-5300×5TS-5300(B)/HOL-5300×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644923一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB)エフケイシステム1セット(5台)
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
46719847TS-5300(LG)/HOL-5300×557644939TS-5300(LG)/HOL-5300×5TS-5300(LG)/HOL-5300×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644939一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB)エフケイシステム1セット(5台)
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
46719777TS-5300(B)57644869TS-5300(B)TS-5300(B) 一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644869一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB)エフケイシステム1個
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました
46719786TS-5300(LG)57644878TS-5300(LG)TS-5300(LG) 一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644878一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB)エフケイシステム1個
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました
46719813TS-5300(B)×557644905TS-5300(B)×5TS-5300(B)×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644905一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB)エフケイシステム1セット(5台)
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
46719829TS-5300(LG)×557644914TS-5300(LG)×5TS-5300(LG)×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644914一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB)エフケイシステム1セット(5台)
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする