曜日別特売

一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)

一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム

最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー
幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能

有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)読取角度(°)45
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
全46種類を絞り込む
インターフェース
耐衝撃性
内容量
46種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46719996TS-5300-R(B)/HOL-5300×101セット(10台)有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46720005TS-5300-R(LG)/HOL-5300×101セット(10台)有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954129TS-5300-R(B)/HOL-5300/SAPA05010JP×101セット-RS232C D-Sub9ピン(メス)--290ブラック-1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954138TS-5300-R(LG)/HOL-5300/SAPA05010JP×101セット-RS232C D-Sub9ピン(メス)--290ライトグレー-1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
46719978TS-5300-R(B)×101セット(10台)有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
46719987TS-5300-R(LG)×101セット(10台)有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644948TS-5300-R(B)1個有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57644957TS-5300-R(LG)1個有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644966TS-5300-R(B)/HOL-53001セット有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644975TS-5300-R(LG)/HOL-53001セット有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644984TS-5300-R(B)×51セット(5台)有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
57644993TS-5300-R(LG)×51セット(5台)有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
57645009TS-5300-R(B)/HOL-5300×51セット(5台)有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
57645018TS-5300-R(LG)/HOL-5300×51セット(5台)有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954025TS-5300-R(B)/SAPA05010JP×101セット-RS232C D-Sub9ピン(メス)--290ブラック-1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954034TS-5300-R(LG)/SAPA05010JP×101セット-RS232C D-Sub9ピン(メス)--290ライトグレー-1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954050TS-5300-R(B)/SAPA05010JP1セット-RS232C D-Sub9ピン(メス)--290ブラック-1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954059TS-5300-R(LG)/SAPA05010JP1セット-RS232C D-Sub9ピン(メス)--290ライトグレー-1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954068TS-5300-R(B)/HOL-5300/SAPA05010JP1セット-RS232C D-Sub9ピン(メス)--290ブラック-1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954077TS-5300-R(LG)/HOL-5300/SAPA05010JP1セット-RS232C D-Sub9ピン(メス)--290ライトグレー-1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954086TS-5300-R(B)/SAPA05010JP×51セット-RS232C D-Sub9ピン(メス)--290ブラック-1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954095TS-5300-R(LG)/SAPA05010JP×51セット-RS232C D-Sub9ピン(メス)--290ライトグレー-1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954104TS-5300-R(B)/HOL-5300/SAPA05010JP×51セット-RS232C D-Sub9ピン(メス)--290ブラック-1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954120TS-5300-R(LG)/HOL-5300/SAPA05010JP×51セット-RS232C D-Sub9ピン(メス)--290ライトグレー-1.5mからコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
46719917TS-5300-R(B)/HOL-53001セット---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719926TS-5300-R(LG)/HOL-53001セット---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719953TS-5300-R(B)/HOL-5300×51セット(5台)---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719969TS-5300-R(LG)/HOL-5300×51セット(5台)---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719899TS-5300-R(B)1個---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719908TS-5300-R(LG)1個---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719935TS-5300-R(B)×51セット(5台)---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46719944TS-5300-R(LG)×51セット(5台)---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46720093TS-5300-R(B)/GF-12-US0520×101セット(10台)有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46720109TS-5300-R(LG)/GF-12-US0520×101セット(10台)有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57645027TS-5300-R(B)/GF-12-US05201セット有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57645036TS-5300-R(LG)/GF-12-US05201セット有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57645045TS-5300-R(B)/HOL-5300/GF-12-US05201セット有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57645054TS-5300-R(LG)/HOL-5300/GF-12-US05201セット有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57645063TS-5300-R(B)/GF-12-US0520×51セット(5台)有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57645079TS-5300-R(LG)/GF-12-US0520×51セット(5台)有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57645088TS-5300-R(B)/HOL-5300/GF-12-US0520×51セット(5台)有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57645097TS-5300-R(LG)/HOL-5300/GF-12-US0520×51セット(5台)有線RS232C2500Pixel CCDセンサーデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作60160861.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46720014TS-5300-R(B)/GF-12-US05201セット---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46720023TS-5300-R(LG)/GF-12-US05201セット---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46720057TS-5300-R(B)/GF-12-US0520×51セット(5台)---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ブラック0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
46720066TS-5300-R(LG)/GF-12-US0520×51セット(5台)---デコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen290ライトグレー0.075 (3 mil)1.5m からコンクリートに落下し正常動作---1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46719917TS-5300-R(B)/HOL-530057644966TS-5300-R(B)/HOL-5300TS-5300-R(B)/HOL-5300 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644966一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
46719926TS-5300-R(LG)/HOL-530057644975TS-5300-R(LG)/HOL-5300TS-5300-R(LG)/HOL-5300 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644975一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
46719953TS-5300-R(B)/HOL-5300×557645009TS-5300-R(B)/HOL-5300×5TS-5300-R(B)/HOL-5300×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57645009一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット(5台)
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
46719969TS-5300-R(LG)/HOL-5300×557645018TS-5300-R(LG)/HOL-5300×5TS-5300-R(LG)/HOL-5300×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57645018一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット(5台)
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
46719899TS-5300-R(B)57644948TS-5300-R(B)TS-5300-R(B) 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644948一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
46719908TS-5300-R(LG)57644957TS-5300-R(LG)TS-5300-R(LG) 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644957一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
46719935TS-5300-R(B)×557644984TS-5300-R(B)×5TS-5300-R(B)×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644984一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット(5台)
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
46719944TS-5300-R(LG)×557644993TS-5300-R(LG)×5TS-5300-R(LG)×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644993一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット(5台)
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
46720093TS-5300-R(B)/GF-12-US0520×1060954025TS-5300-R(B)/SAPA05010JP×10TS-5300-R(B)/GF-12-US0520×10 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954025一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46720109TS-5300-R(LG)/GF-12-US0520×1060954034TS-5300-R(LG)/SAPA05010JP×10TS-5300-R(LG)/GF-12-US0520×10 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954034一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57645027TS-5300-R(B)/GF-12-US052060954050TS-5300-R(B)/SAPA05010JPTS-5300-R(B)/GF-12-US0520 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954050一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57645036TS-5300-R(LG)/GF-12-US052060954059TS-5300-R(LG)/SAPA05010JPTS-5300-R(LG)/GF-12-US0520 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954059一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57645045TS-5300-R(B)/HOL-5300/GF-12-US052060954068TS-5300-R(B)/HOL-5300/SAPA05010JPTS-5300-R(B)/HOL-5300/GF-12-US0520 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954068一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57645054TS-5300-R(LG)/HOL-5300/GF-12-US052060954077TS-5300-R(LG)/HOL-5300/SAPA05010JPTS-5300-R(LG)/HOL-5300/GF-12-US0520 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954077一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57645063TS-5300-R(B)/GF-12-US0520×560954086TS-5300-R(B)/SAPA05010JP×5TS-5300-R(B)/GF-12-US0520×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954086一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57645079TS-5300-R(LG)/GF-12-US0520×560954095TS-5300-R(LG)/SAPA05010JP×5TS-5300-R(LG)/GF-12-US0520×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954095一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57645088TS-5300-R(B)/HOL-5300/GF-12-US0520×560954104TS-5300-R(B)/HOL-5300/SAPA05010JP×5TS-5300-R(B)/HOL-5300/GF-12-US0520×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954104一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57645097TS-5300-R(LG)/HOL-5300/GF-12-US0520×560954120TS-5300-R(LG)/HOL-5300/SAPA05010JP×5TS-5300-R(LG)/HOL-5300/GF-12-US0520×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954120一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする