一次元レーザー式バーコードリーダー(USB)

一次元レーザー式バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム一次元レーザー式バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム一次元レーザー式バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム一次元レーザー式バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム一次元レーザー式バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム一次元レーザー式バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム一次元レーザー式バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム

最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー
物流業・製造業の幅広バーコードにも対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能

仕様PCS値:45%以上、対外乱光:6000Lux、インジケーター:ブザー/ 青色、赤色LED電流(mA)スタンバイ時:70光源(nm)可視光レーザー650±10保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)バーコードの解像度・品質に依存EMC規格FCC、 CE動作電流(mA)180動作温度範囲(℃)0~50スキャンレート100スキャン/秒読取深度(mm)100~600(PCS90%)
注意
※お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。
※LED蛍光灯をご使用されている環境下によっては、読み難かったり誤読したりする場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
インターフェース
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57645115KS-5300(BK)1個有線USBCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.約130( ケーブルを除く)ブラック0.1(4mil)1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作6016086約1.8
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
57645124KS-5300(LG)1個有線USBCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.約130( ケーブルを除く)ライトグレー0.1(4mil)1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作6016086約1.8
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
57645133KS-5300(BK)/HOL-53001セット有線USBCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.約130( ケーブルを除く)ブラック0.1(4mil)1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作本体:60、ホルダー:105本体:160、ホルダー:255本体:86、ホルダー:140約1.8
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
57645149KS-5300(LG)/HOL-53001セット有線USBCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.約130( ケーブルを除く)ライトグレー0.1(4mil)1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作本体:60、ホルダー:105本体:160、ホルダー:255本体:86、ホルダー:140約1.8
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
57645158KS-5300(BK)×51セット(5台)有線USBCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.約130( ケーブルを除く)ブラック0.1(4mil)1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作6016086約1.8
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
57645167KS-5300(LG)×51セット(5台)有線USBCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.約130( ケーブルを除く)ライトグレー0.1(4mil)1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作6016086約1.8
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
57645176KS-5300(BK)/HOL-5300×51セット(5台)有線USBCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.約130( ケーブルを除く)ブラック0.1(4mil)1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作本体:60、ホルダー:105本体:160、ホルダー:255本体:86、ホルダー:140約1.8
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57645185KS-5300(LG)/HOL-5300×51セット(5台)有線USBCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.約130( ケーブルを除く)ライトグレー0.1(4mil)1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作本体:60、ホルダー:105本体:160、ホルダー:255本体:86、ホルダー:140約1.8
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46720145KS-5300(BK)1個--Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.約130( ケーブルを除く)ブラック0.1(4mil)1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作---約1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46720154KS-5300(LG)1個--Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.約130( ケーブルを除く)ライトグレー0.1(4mil)1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作---約1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46720188KS-5300(BK)×51セット(5台)--Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.約130( ケーブルを除く)ブラック0.1(4mil)1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作---約1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46720197KS-5300(LG)×51セット(5台)--Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.約130( ケーブルを除く)ライトグレー0.1(4mil)1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作---約1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46720145KS-5300(BK)57645115KS-5300(BK)KS-5300(BK) 一次元レーザー式バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645115一次元レーザー式バーコードリーダー(USB)エフケイシステム1個
10,980
欠品中
税込12,078
注文コードが変更になりました
46720154KS-5300(LG)57645124KS-5300(LG)KS-5300(LG) 一次元レーザー式バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645124一次元レーザー式バーコードリーダー(USB)エフケイシステム1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
46720188KS-5300(BK)×557645158KS-5300(BK)×5KS-5300(BK)×5 一次元レーザー式バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645158一次元レーザー式バーコードリーダー(USB)エフケイシステム1セット(5台)
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
46720197KS-5300(LG)×557645167KS-5300(LG)×5KS-5300(LG)×5 一次元レーザー式バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645167一次元レーザー式バーコードリーダー(USB)エフケイシステム1セット(5台)
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする