エフケイシステム
汎用バーコードリーダーホルダー
(1件のレビュー)
見た目もスタイリッシュなバーコードリーダー用汎用ホルダー
卓上で置台としても、壁に固定して壁掛け用としても利用可能
材質
アクリル
質量(g)
55
ねじ穴(Φmm)
固定用:直径45×2
内容量
1個
注意
※壁掛用のネジなどは付属されておりません。(別途ご用意ください。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57645517
HOL-CL
CCD-700、FK-700V、FK-800V、TSK-e、KS-5300、TS-5300、Bi-2000、DS-3300、DS-5300など
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
46720583
HOL-CL
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください