曜日別特売

ペン型一次元バーコードスキャナー

ペン型一次元バーコードスキャナー - エフケイシステムペン型一次元バーコードスキャナー - エフケイシステムペン型一次元バーコードスキャナー - エフケイシステムペン型一次元バーコードスキャナー - エフケイシステムペン型一次元バーコードスキャナー - エフケイシステム

机上で邪魔にならないスリムボディ
バーコードをなぞるだけの簡単スキャン

仕様PCS値:40%、耐外乱光:1500 Lux光源接触型 LED 赤色電流(mA)スタンバイ時:50保存温度範囲(℃)-20~70動作電流(mA)65動作温度範囲(℃)0~50スキャンレート最大500スキャン/秒読取深度(mm)接触タイプ読取角度(°)±45(±5)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
インターフェース
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57646016PEN-400F1個ペン型USBCode 39/32、 Full ASCII Code 39、 Code 128、Code 11、 Interleaved 2/5、 Industrial 2/5/IATA、Matrix 2/5、 中国郵便コード 、 Code93、 MSI/PLESSEY、Codabar/NW7、 EAN-8/JAN-13、 UPC-A、EAN-13/JAN-13、ISBN/ISSN、 RSS-14( GS1 DataBar)130シルバー / メタル0.1(4mil)/ PCS 90%1.2m からコンクリート面に自然落下し、正常動作13.5149.213.5約2.1
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
57646025PEN-400F×51セット(5台)ペン型USBCode 39/32、 Full ASCII Code 39、 Code 128、Code 11、 Interleaved 2/5、 Industrial 2/5/IATA、Matrix 2/5、 中国郵便コード 、 Code93、 MSI/PLESSEY、Codabar/NW7、 EAN-8/JAN-13、 UPC-A、EAN-13/JAN-13、ISBN/ISSN、 RSS-14( GS1 DataBar)130シルバー / メタル0.1(4mil)/ PCS 90%1.2m からコンクリート面に自然落下し、正常動作13.5149.213.5約2.1
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
57646034PEN-400F×101セット(10台)ペン型USBCode 39/32、 Full ASCII Code 39、 Code 128、Code 11、 Interleaved 2/5、 Industrial 2/5/IATA、Matrix 2/5、 中国郵便コード 、 Code93、 MSI/PLESSEY、Codabar/NW7、 EAN-8/JAN-13、 UPC-A、EAN-13/JAN-13、ISBN/ISSN、 RSS-14( GS1 DataBar)130シルバー / メタル0.1(4mil)/ PCS 90%1.2m からコンクリート面に自然落下し、正常動作13.5149.213.5約2.1
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
46721396PEN-400F1個-USBCode 39/32、 Full ASCII Code 39、 Code 128、Code 11、 Interleaved 2/5、 Industrial 2/5/IATA、Matrix 2/5、 中国郵便コード 、 Code93、 MSI/PLESSEY、Codabar/NW7、 EAN-8/JAN-13、 UPC-A、EAN-13/JAN-13、ISBN/ISSN、 RSS-14( GS1 DataBar)130シルバー / メタル0.1(4mil)/ PCS 90%1.2m からコンクリート面に自然落下し、正常動作---約2.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46721405PEN-400F×51セット(5台)-USBCode 39/32、 Full ASCII Code 39、 Code 128、Code 11、 Interleaved 2/5、 Industrial 2/5/IATA、Matrix 2/5、 中国郵便コード 、 Code93、 MSI/PLESSEY、Codabar/NW7、 EAN-8/JAN-13、 UPC-A、EAN-13/JAN-13、ISBN/ISSN、 RSS-14( GS1 DataBar)130シルバー / メタル0.1(4mil)/ PCS 90%1.2m からコンクリート面に自然落下し、正常動作---約2.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46721414PEN-400F×101セット(10台)-USBCode 39/32、 Full ASCII Code 39、 Code 128、Code 11、 Interleaved 2/5、 Industrial 2/5/IATA、Matrix 2/5、 中国郵便コード 、 Code93、 MSI/PLESSEY、Codabar/NW7、 EAN-8/JAN-13、 UPC-A、EAN-13/JAN-13、ISBN/ISSN、 RSS-14( GS1 DataBar)130シルバー / メタル0.1(4mil)/ PCS 90%1.2m からコンクリート面に自然落下し、正常動作---約2.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46721396PEN-400F57646016PEN-400FPEN-400F ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム 57646016ペン型一次元バーコードスキャナーエフケイシステム1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
46721405PEN-400F×557646025PEN-400F×5PEN-400F×5 ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム 57646025ペン型一次元バーコードスキャナーエフケイシステム1セット(5台)
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
46721414PEN-400F×1057646034PEN-400F×10PEN-400F×10 ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム 57646034ペン型一次元バーコードスキャナーエフケイシステム1セット(10台)
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする