日本緑十字社
防災ネット 落ちないくんⅡ
棚からの落下防止対策に!
「面」で覆い収納物の落下を防止!
取付も簡単です。
物の出し入れもワンタッチ。
ボルトナットか接着金具の2通りの取付方法。
1目当たり引張強度120kg!
ワンタッチで脱着可能。
用途
段ボールが段積みの棚に・重いものや破損しては困るものに・避難の妨げになる棚に・オフィス/工場/倉庫/病院/美術館などに
引張強度(kg)
120/1目当たり
ネット目
25mm
材質(ネット)
ポリエチレン
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
適合幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46713635
380357
ネット・ハトメ付バックル×4、接着金具×4、取付ボルトナット×4
720×700
【棚】900(棚内寸800~860対応)
¥
10,720
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
46713644
380358
ネット・ハトメ付バックル×4、接着金具×4、取付ボルトナット×4
1020×700
【棚】1200(棚内寸1100~1160対応)
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
46713653
380359
ネット・ハトメ付バックル×5、接着金具×5、取付ボルトナット×5
1320×700
【棚】1500(棚内寸1400~1460対応)
¥
13,340
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
46713669
380360
ネット・ハトメ付バックル×5、接着金具×5、取付ボルトナット×5
1620×700
【棚】1800(棚内寸1700~1760対応)
¥
14,860
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください