曜日別特売

握りやすい植木鋏 ソフトハンドル

握りやすい植木鋏 ソフトハンドル - GARDEN FRIENDS握りやすい植木鋏 ソフトハンドル - GARDEN FRIENDS握りやすい植木鋏 ソフトハンドル - GARDEN FRIENDS握りやすい植木鋏 ソフトハンドル - GARDEN FRIENDS

ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。
生木の剪定、紐やビニール等の切断に。
手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。
切断能力:約8mm(生木)。

用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。全長(mm)200材質(グリップ)エラストマー樹脂使用目的園芸用材質(刃)S55C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46715753JP-MB200
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする