剪定鋏

剪定鋏 - 進星剪定鋏 - 進星剪定鋏 - 進星
(1件のレビュー)

秀逸の切れ味が剪定作業を楽しくします。
この鋏は厳選した材料に、伝統ある技術を加えて手打ちで仕上げた秀作です。
切り口が滑らかで樹木を傷めないので、樹木の成長を妨げません。
思い通りの確かな切れ味で、盆栽・植木・生け花等に最適です。
刃部はねばりが強く、耐久性にも優れています。
昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。
切断能力:15mm以下(生木の種類、季節によって異なります)
日本製

用途秀逸の切れ味が剪定作業を楽しくします。全長(mm)200使用目的剪定作業材質(刃)高炭素刃物鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46715936200MM
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-22
用途: バラの枝の剪定作業
株式会社北都プラント建設業・工事業

大きさもちょうどいいし、切れ味もいいです。
購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする