商用電源(AC)停電時に出力(DC)をバックアップする機能を持ったスイッチング電源です。
形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264定格出力電流(A)1.25起動形式AC入力が無くてもバッテリーから起動保存温度(℃)(環境)'-20~50冷却方式自然空冷機能アラーム信号(停電検出):AC入力受電時 L、AC入力停電時 H、オープンコレクタ(Vceo50V)、引き込み電流 20mAmax、停電時検出時間 約10msバッテリーニッケルカドミウムバッテリー、品番/MUB-12016S絶縁抵抗(MΩ)1次-2次間、1次-FG間、2次-FG間、DC500Vにて100以上バッテリー電圧(V)12使用環境温度(℃)0~40定格出力電力(W)30(Max)保護機能(過電圧)DC26.4V以上 出力遮断 約60秒後入力再投入で復帰、(過電流)1.32A以上 定電流垂下 自動復帰 定格入力時温度係数(出力)0.03%/℃ 定格入力 定格負荷時入力周波数(Hz)47~65電池残量表示赤色LED点滅にて表示耐衝撃(m/s2)196.1 一定非動作時耐振動(m/s2)19.6 一定非動作時、10-55Hz(掃引1分間)XYZ各方向1時間入力変動(出力)±0.5%以下負荷変動(出力)±1.0%以下定格出力電圧(V)DC24バッテリー容量(mAh)1600リップルノイズ(mVp-p)240充電方式バッテリー:トリクル充電(連続充電)効率(入力)69% TYP 定格入力 定格負荷時停電補償時間20/定格負荷時(DC24V 1.25A)が目安使用環境湿度(%)30~85結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1次-2次、1次-FG間AC1500にて1分間、2次-FG間 AC500にて1分間内容量1台