曜日別特売

PH-36 国防 牛皮レインジャー型アテ付

PH-36 国防 牛皮レインジャー型アテ付 - 富士グローブ
(1件のレビュー)

国産牛皮使用で手によく馴染みます。袖口マジック式でフィット感に優れています。国防色。手の平アテ付タイプ。

用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。厚さ(mm)0.7内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467165845183M227.821牛表皮1
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
467165935150L238.122牛表皮1
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
467166095184LL248.423牛表皮1
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
4671661851883L258.824牛表皮1
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46716593
2020-02-18
用途: 乗馬、その他作業
製造業

思ったより、手に馴染みしっくりと来る。色が黒もあれば、そちらを希望したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする