COBライト

COBライト - EXCELLENT TOOLCOBライト - EXCELLENT TOOLCOBライト - EXCELLENT TOOLCOBライト - EXCELLENT TOOLCOBライト - EXCELLENT TOOLCOBライト - EXCELLENT TOOLCOBライト - EXCELLENT TOOLCOBライト - EXCELLENT TOOL
(3件のレビュー)

多彩な設置方法と自由にできる角度調節で暗所作業に適した照明環境が作れます。クローゼットやガレージなど、電源を確保しにくい場所の常設ライトに。強力マグネットで、金属面にしっかり設置。運転時のアクシデントにも対応できる直立型。アウトドアや災害緊急時の証明にも役立ちます。LEDは狭い範囲しか照らせないが、COBは広角度に超明るい。

用途クローゼット、ガレージ、アウトドアや災害緊急時の照明等仕様面発光でムラなく照らすタイプ直立型使用電池単3電池×3本寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)230×57×45明るさ(Lm)約170明るさ3段階:LED/COB(強/弱)連続点灯時間(時間)約5内容量1個
1月11日より値下げいたしました。
注意
※ライトの光を直接目に当てないでください。特に光度を最大にした場合、目が一瞬見えにくくなり、大変危険です。※本品は一般家庭用のライトです。用途以外の目的には使用しないでください。※固いものにぶつける・高いところから落とす等、強い衝撃を与えないでください。故障・破損の原因となります。※本製品は防水・防滴仕様ではありません。水気がある場所でのご使用は避けてください。※故障の原因となりますので分解・改造はしないでください。※火の側や高湿になる場所には保管しないでください。※明るさが落ちてきた場合は、早めに電池の交換をしてください。※お手入れの際、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46716785ET-202C
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-20
用途: 車の点検整備
オカムラマシンサービス自動車・二輪車・自転車関連業

マグネットがかなり弱い
明るさは良い
スイッチが押しにくい

対象商品 : 46716785
2024-01-05
用途: 自宅ガレージでの作業
自動車・二輪車・自転車関連業

値段★★★★★
使い勝手★★★★
マグネットがもう少し強ければ良いかな?
あと、単3/3本でどれだけ持つか。

対象商品 : 46716785
2024-01-13
用途: 機械のメンテナンス

マグネット弱すぎです 立てた状態で垂直な壁面につけると落下します。
ここまで弱いのは初めてです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする