富士グローブ
No.4B ガス溶断 溶接用 5本指
耐熱性・耐久性に優れた牛床革を使用しています。
袖部が長く、腕まで保護します。
用途
溶接・プレス作業に。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46716907
1109
1双
フリー
33
8.5
26
牛床革
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
46716916
1130(左手)
1セット(2枚)
フリー(左手2枚)
33
8.5
26
牛床革
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください