富士グローブ
No.4A 電気溶接用 5本指
(1件のレビュー)
電気溶接に適しています。
厳選された牛本革を使用しています。
用途
溶接・プレス作業に。
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46716934
1107
フリー
33
8.5
26
牛床革
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください