富士グローブ
クレスト床袖
(1件のレビュー)
手袋本体は柔らか牛クレスト皮使用。袖部床皮で腕までカバー。
用途
アルゴン溶接に。
機能
耐久性・耐熱性
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46716968
2208
フリー
31.5
8.2
23
牛床革
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください