富士グローブ
No.60長袖 溶接 5本指
(1件のレビュー)
耐熱性・耐久性に優れた牛床革を使用しています。
袖部が長く、腕まで保護します。
用途
溶接・プレス作業に。
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46716995
1121(外縫)
フリー
31
8.3
24
牛床革
1
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
46717004
1122(内縫)
フリー
31
8.3
24
牛床革
1
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください