スイコー
ML容器
回転成形による継ぎ目の無い一体成形の容器です。
背が低く、幅が広い丸型開放容器です。
メモリ付きで作業に便利です。
用途
製品の洗浄や農作物、水産物の洗浄仕分け作業、食品加工・仕込み作業など
材質
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-20~40
内容量
1個
注意
※タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。
※埋設用にはご使用にならないでください。
※エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬようにしてください。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46741215
ML-90
90
外側:オレンジ/内側:白
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46741224
ML-190
190
外側:オレンジ/内側:白
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46741233
ML-350
350
外側:オレンジ/内側:白
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46741249
ML-500
500
外側:オレンジ/内側:白
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46741258
ML-2000
2000
外側:オレンジ/内側:白
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。