曜日別特売

普通紙FAX用インクリボン

普通紙FAX用インクリボン - オーム電機普通紙FAX用インクリボン - オーム電機普通紙FAX用インクリボン - オーム電機
(3件のレビュー)

パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです。

適合【パナソニック】KX-PD101DL、KX-PD102D/DL、KX-PD205DL/DW、KX-PD285DLE3/DWE3、KX-PD301DL/DW、KX-PD303DL/DW、KX-PD304DL/DW、KX-PD305DL/DW、KX-PD315DL/DW、KX-PD381DLE8/DWE8、KX-PD502DL/DW/UD、KX-PD503DL/DW/UD/UW、KX-PD505DL/DW、KX-PD515DL/DW、KX-PD551D/DL、KX-PD552DL/DW/UD、KX-PD600DL/DW、KX-PD601DL/DW、KX-PD603D/DL/DW、KX-PD604DL/DW/SL、KX-PD615DL/DW、KX-PD670DLE3/DWE3、KX-PD684DLE3/DWE3、KX-PD701DL/DW、KX-PD702DL/DW、KX-PD703SL/SW/UD/UW、KX-PD715DL/DW、KX-PD915DL、KX-PW308DL/DW、KX-PW320DL/DW、KX-PW506D/DL/DW、KX-PW507DL/DW、KX-PW508D/DL/DW、KX-PW520DL/DW、KX-PW521XL/XW、KX-PW606DL/DW、KX-PW607DL/DW、KX-PW608DL/DW、KX-PW616D/DL、KX-PW621DL/DW、KX-PW820DL/DW、KX-PW821DL/DW、KX-PZ200DL/DW、KX-PZ300DL/DW、KX-PZ500DL/DW、KX-PZ610DL/DW、KX-PZ618DLE/DWE、KX-PZ710DL/DW、KX-PZ910DL【NTT】でんえもん-266PD、でんえもん-266PDw、でんえもん-267PD、でんえもん-267PDw、でんえもん-720PD、でんえもん-720PDw、でんえもん-722PD、でんえもん-722PDw、でんえもん-723PD、でんえもん-723PDwメーカー純正品番パナソニック:おたっくす/KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)/NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)適合機種メーカーパナソニック、NTTサイズA4タイプS-P4タイプ寸法(幅Wmm×長さLm)208×16.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46745266OAI-FPD16S
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46745266
2021-09-02
用途: 手軽な価格がうれしい。
石井輪業

あまり紙に印字しないので、コストの安いトナーを探してました。
まあまあの価格で見つけられて幸い。

対象商品 : 46745266
2019-12-15
用途: 用紙交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と褐色なく利用できていますので経費節約になっております。

対象商品 : 46745266
2020-07-06
用途: FAX付き電話の印刷用
運輸・通信業

コスパがとても高く、使用上全く問題ありません。
消耗品なので、また購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする