オーム電機
普通紙FAX用インクリボン
ブラザーファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
メーカー純正品番
PC-300RF、PC-304RF(4本入)互換
適合機種メーカー
brother
適合
FAX-750/TA/CL/HS/CLY、FAX-760/CL/CLT/CLY/HS/F、FAX-770J、FAX-800CL/CLN/CLNT/CLW/TR、FAX-K80CL
色
黒
サイズ
A4
タイプ
S-Bタイプ
寸法(幅Wmm×長さLm)
217×33
内容量
1点
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46745275
OAI-FBA33S
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください