大和製作所
喉頭麻酔スプレー(ジャクソン)セット
瓶には7ccまで0.1ccごとに目盛が振ってあります。
用途
内視鏡検査時の喉頭麻酔に
セット内容
本体、ゴム球+ビニール管(吸い上げチューブ)、台座、7ccビン、曲がり先
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:20B1X00002003000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46745598
-
¥
33,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください