握力計(DX型)

握力計(DX型) - ツツミ

ゴムパッド付きのグリップで握りやすい樹脂ボディタイプ。

測定範囲(kg)0~100(0.5単位)仕様短曲先1本付(7cc)材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属・ゴム質量(g)560寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×52×146内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46745607YX2
17,000
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする