握力計(シニア&チャイルド)

握力計(シニア&チャイルド) - ツツミ
(1件のレビュー)

明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。

測定範囲(kg)0~50(0.5単位)材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×215内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46745616YC3
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46745616
2020-09-10
用途: 高齢者体力トレーニングの成果を確認するため
製造業

使用頻度は低いのですが、向上心を維持するために役にたっています。
大変見やすいのですが、グリップ部分が材料の切れっぱなしの感じで痛く、もう少し握りやすくなっていれば、なお良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする