カクダイ
銅管用水栓チーズ
材質
青銅
形状
チーズ
ねじの種類
Rp
使用流体
水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(B)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46745686
619-36-1315
1/2
15.88
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
53010029
619-36-1322
1/2
22.22
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材