新開発!プッシュドライバー。
モード切替ボタン+トリガロック。
つながりやすく、押しやすい。
サイレントクラッチ搭載。
「アプト」防滴・防じんの最高峰。
バッテリ残容量表示ランプ。
両頭ビット取付可能。
高輝度LEDライト(残照機能付)。
軽量・樹脂製ギヤハウジング。
機能ハイパワーブラシレスモータ ○/プッシュドライブ ○/防じん・防水 APT/クラッ サイレントクラッチ
LEDライト ○
バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55回転数(min-1[r.p.m])0~4000付属品(+)ビット2-45/ゴムキャップ/フックセット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース・プラスビット2-45・ゴムキャップ・フック長さ(mm)205幅(mm)79質量(kg)1.6(バッテリー含む)高さ(mm)259電源(V)直流18電圧(V)18締付け能力(mm)テクスネジ:Φ5、ドライウォール:Φ5バッテリーバッテリBL1860B(6.0Ah)×1本/DC18RF 約27分(実用充電) 約40分(フル充電)/プラスチックケース作業量(目安)【石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+木下地(ボードネジ4×28mm)】約5000、【石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+木下地(ボードネジ4×40mm)】約4000適合バッテリーリチウムイオンねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ5ライト機能LEDライト付き適合ボルトテクスネジΦ5/ドライウォールΦ5内容量1台