コードレス電話機用充電池

コードレス電話機用充電池 - オーム電機コードレス電話機用充電池 - オーム電機
(4件のレビュー)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。
充電済みなので、買ってすぐに使えます。
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。

定格容量800mAh使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35定格電圧(V)2.4メーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108バッテリー容量(mAh)800内容量1個
注意
※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46745887TEL-B38
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46745887
2023-01-19
用途: コードレスフォンの子機の電池
卸売・小売業

使用上は問題なし。
メーカー品番で見つからなかったが互換品がすぐあって良かった。

対象商品 : 46745887
2021-04-08
用途: 電話子機
製造業

使い始めたばかりなので繰り返し充電に強いかは不明ですが、古くなり充電がすぐ切れる子機が格段に使いやすくなりました。
充電済みなのですぐ使えるのもポイント高いです。
今後は消耗が激しくなってきたと感じたらすぐに交換したいと思います。

対象商品 : 46745887
2021-01-22
用途: パナシニックのコードエレス電話に使用
個人のお客様

パナソニックの代品で使用してます。問題ございません。

1が参考にしています
対象商品 : 46745887
2020-05-28
用途: コードレス電話機の電池の取り替え
有限会社 小林製缶建設業・工事業

純正品が見当たらなく、この電池を使用しましたが、問題なく使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする