コンサス
304 3Kミニクランプ 8A/10A/15A
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
45
寸法B(mm)
74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46741836
3K-M
8A/10A/15A
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材